CHF 10.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Female Elbow |
Hersteller ID | KQ2LF12-04A |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde (Rc) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 59.5 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 24 mm |
L1 | 21.5 mm |
L2 | 37.8 mm |
M | 17 |