Eriks
SMC

SMC Innengewinde-Winkel, KQ2LF10-02A, KQ2 Serie, L-förmig, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235919
  • Hersteller:KQ2LF10-02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.96inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Female Elbow
Hersteller ID
KQ2LF10-02A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
26.4 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
19.3 mm
L2
27.4 mm
M
15.6