Eriks
SMC

SMC Innengewinde-Winkel, KQ2LF06-03A, KQ2 Serie, L-förmig, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235908
  • Hersteller:KQ2LF06-03A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.50inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Female Elbow
Hersteller ID
KQ2LF06-03A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
34 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
19 mm
L1
15.5 mm
L2
28.5 mm
M
28.5