Eriks
SMC

SMC Innengewinde-Winkel, KQ2LF04-M6A, KQ2 Serie, L-förmig, Innengewinde (M), M 6x1 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235902
  • Hersteller:KQ2LF04-M6A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: M6 (M6 x 1.0)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Female Elbow
Hersteller ID
KQ2LF04-M6A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde (M)
Gewindegröße
M 6x1
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
4.6 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
7 mm
H
8 mm
L1
15.4 mm
L2
16.1 mm
M
13.3