SMC

SMC Hubschwenkeinheit MRQBS32-100CB

  • ERIKS:24129788
  • Hersteller:MRQBS32-100CB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Größe: 32 mm
▪ Hub: 100 mm
▪ Pneumatische Dämpfung: C (pneumatische Dämpfung auf linear bewegtem Teil)
▪ Schwenkwinkel: B (170°~190°)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 4 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 745.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MRQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Anschluss
R1/8 in