SMC

SMC Hubbegrenzungseinheit MXS-BT20

  • ERIKS:24130301
  • Hersteller:MXS-BT20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Hubbegrenzung: BT (Stoßdämpfer auf der Einfahrseite)
▪ Kolben-Ø: Ø20 mm
▪ Einstellbereich: 5mm (Standard)
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXS
Ausführung
Stossdämpfer, Einfahrseite
Geeignet für Durchmesser
5 mm