SMC

SMC Hubbegrenzungseinheit MXS-AT8-X12

  • ERIKS:24130288
  • Hersteller:MXS-AT8-X12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Hubbegrenzung: AT (Hubbegrenzung auf der Einfahrseite)
▪ Kolben-Ø: ø8 mm
▪ Einstellbereich: X12 (25 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXS
Ausführung
Hubbegrenzung, Einfahrseite
Geeignet für Durchmesser
25 mm