SMC

SMC Hubbegrenzungseinheit MXS-AT16-X11

  • ERIKS:24130275
  • Hersteller:MXS-AT16-X11
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Hubbegrenzung: AT (Hubbegrenzung auf der Einfahrseite)
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Einstellbereich: X11 (15mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXS
Ausführung
Hubbegrenzung, Einfahrseite
Geeignet für Durchmesser
15 mm