SMC

SMC Hubbegrenzungseinheit MXS-AS8

  • ERIKS:24130264
  • Hersteller:MXS-AS8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Hubbegrenzung: AS (Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite)
▪ Kolben-Ø: ø8 mm
▪ Einstellbereich: 5mm (Standard)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MXS
Ausführung
Hubbegrenzung, Ausfahrseite
Geeignet für Durchmesser
5 mm