

CHF 1'669.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'804.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RHC |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Selbsteinstellende |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 600 mm |
Anschluss | R1/2 in |