

CHF 1'108.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'198.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RHC |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Selbsteinstellende |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 370 mm |
Anschluss | R3/8 in |