

CHF 1'123.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'214.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MGZ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Hublänge | 75 mm |
Anschluss | G3/8 in |