

CHF 955.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'033.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MGZ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 250 mm |
Anschluss | G1/4 in |