SMC

SMC Hochleistungszylinder doppeltwirkend MGZ40TF-300

  • ERIKS:24129339
  • Hersteller:MGZ40TF-300
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: Grundausführung
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Anschlussgewinde: TF [G (25~80)]
▪ Metallabstreifer: ohne
▪ Hub: 300
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
300 mm
Anschluss
G1/4 in