CHF 46.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KN |
Typ | KNH |
Gewindeart | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/4 |
Max. Temperatur | 60 ° |
Gewicht | 0.0381 kg |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchmesser | 1 mm |
Länge | 52 mm |