SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANB1-C10

  • ERIKS:24115098
  • Hersteller:ANB1-C10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANB1-C10 (Ø 10 mm Steckverbindung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANB1
Material Gehäuse
PBT
Anschluss
10 mm
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
38