SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANB1-14

  • ERIKS:12732184
  • Hersteller:ANB1-14
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANB1-14 (1 1/2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANB1
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1.1/2
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
38