SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANB1-06

  • ERIKS:24115096
  • Hersteller:ANB1-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANB1-06 (3/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANB1
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
38