SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANB1-01

  • ERIKS:24115092
  • Hersteller:ANB1-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANB1-01 (1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANB1
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
38