SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANA1-C12

  • ERIKS:24115090
  • Hersteller:ANA1-C12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANA1-C12 (Ø 12 mm Steckverbindung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANA1
Material Gehäuse
PBT
Anschluss
12 mm
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
40