SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANA1-12

  • ERIKS:24115086
  • Hersteller:ANA1-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANA1-12 (1 1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANA1
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1.1/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
40