SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer ANA1-10

  • ERIKS:24115085
  • Hersteller:ANA1-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: ANA1-10 (1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.33inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ANA1
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
40