CHF 9.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ANA1 |
Material Gehäuse | PBT |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von 5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 40 |