SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer AN302-03

  • ERIKS:24115067
  • Hersteller:AN302-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: AN302-03 (Größe 3-Standard+Kompakt+Hohe Geräuschreduzierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
35