SMC

SMC Hochleistungs-Schalldämpfer AN202-02

  • ERIKS:24115062
  • Hersteller:AN202-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: AN202-02 (Größe 2-Standard+Kompakt+Hohe Geräuschreduzierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Material Gehäuse
PBT
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
35