SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF75B-F14D

  • ERIKS:14208110
  • Hersteller:AFF75B-F14D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 75B (75 kW)
▪ Gewinde: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Anschlussgröße: 14 (1 1/2)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: Standard
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): Keine
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'073.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'160.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AFF