Eriks
SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF75B-20

  • ERIKS:24114542
  • Hersteller:AFF75B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 75B (75 kW)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 20 (2)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: Kondensatablass ohne automatischem/n Ablass
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: Standard
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): Keine
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'032.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'116.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AFF