SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF37B-F10D

  • ERIKS:14208081
  • Hersteller:AFF37B-F10D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 37B (37 kW)
▪ Gewinde: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Anschlussgröße: 10 (1)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: Standard
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): Keine
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AFF