SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF2C-F02D-H

  • ERIKS:14208077
  • Hersteller:AFF2C-F02D-H
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2C (2.2kw)
▪ Gewinde: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: H (Medium: Luftdruck, 1.6 MPa)
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): Keine
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AFF