Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 22C (22kw)
▪ Gewinde: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Anschlussgröße: 06 (3/4)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: Standard
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): Keine
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine