SMC

SMC Hauptleitungsfilter AFF11C-F06D-H

  • ERIKS:14208039
  • Hersteller:AFF11C-F06D-H
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 11C (11kw)
▪ Gewinde: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Anschlussgröße: 06 (3/4)
▪ Zubehörteil: Keine
▪ Automatischer Kondensatablass: D (N.O. automatischer Kondensatablass)
▪ Gummimaterial: Standard
▪ Luftdruck: H (Medium: Luftdruck, 1.6 MPa)
▪ Ablass ohne Ventilfunktion: Keine
▪ EIN-AUS Richtung: Standard
▪ Druckschalter 125 VAC, 30 VDC: Keine
▪ mit Indikator (Service element): Keine
▪ Druckschalter 30 V: Keine
▪ Entfettung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AFF