SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TUH1288N-20

  • ERIKS:24139155
  • Hersteller:TUH1288N-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1288 (Außen-Ø 12, Innen-Ø 8.8)
▪ Farbe: N (transparent)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8.8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent