SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TUH1073B-20

  • ERIKS:24139135
  • Hersteller:TUH1073B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1073 (Außen-Ø 10, Innen-Ø 7.3)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz