SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TUH1065N-20

  • ERIKS:24139131
  • Hersteller:TUH1065N-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (Außen-Ø 10, Innen-Ø 6.5)
▪ Farbe: N (transparent)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent