SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TUH0805B-20

  • ERIKS:24139111
  • Hersteller:TUH0805B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (Außen-Ø8, Innen-Ø5)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz