CHF 8.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TUH |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 2.8 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Weiss |