SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TUH0425W-20

  • ERIKS:24139086
  • Hersteller:TUH0425W-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0425 (Außen-Ø4, Innen-Ø2.5)
▪ Farbe: W (Milchig Weiß)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Weiss