SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TUH1288W-100

  • ERIKS:24139156
  • Hersteller:TUH1288W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1288 (Außen-Ø 12, Innen-Ø 8.8)
▪ Farbe: W (Milchig Weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8.8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss