CHF 358.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TUH |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 8.8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Schwarz |