SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TUH1073W-100

  • ERIKS:24139140
  • Hersteller:TUH1073W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1073 (Außen-Ø 10, Innen-Ø 7.3)
▪ Farbe: W (Milchig Weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss