SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TUH0858B-100

  • ERIKS:24139118
  • Hersteller:TUH0858B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0858 (Außen-Ø8, Innen-Ø5.8)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.8 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz