SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TUH0604B-100

  • ERIKS:24139094
  • Hersteller:TUH0604B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (Außen-Ø 6, Innen-Ø 4)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz