SMC

SMC Hartpolyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TUH0428N-100

  • ERIKS:24139090
  • Hersteller:TUH0428N-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0428 (Außen-Ø4, Innen-Ø2.8.)
▪ Farbe: N (transparent)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TUH
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
2.8 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent