SMC

SMC Gerader Stecker, KCH08-99, KC Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125851
  • Hersteller:KCH08-99
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 99 (Kolben, gleicher Durchmesser)
▪ Dichtung: ohne Dichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Straight Plug
Hersteller ID
KCH08-99
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
11 g