CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KC |
Typ | Straight Plug |
Hersteller ID | KCH06-99 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 8 g |
D | 11.8 mm |
L | 43.1 mm |
M | 17 |