SMC

SMC Gerade Verschraubung, KRH10-00, KR Serie, Gerade Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127768
  • Hersteller:KRH10-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KRH10-00
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
11 g
D
18.5 mm
L
42.5 mm
M
21