SMC

SMC Gerade Verschraubung, KRH08-00, KR Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127764
  • Hersteller:KRH08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KRH08-00
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
D
15.2 mm
L
38.5 mm
M
18.5