CHF 5.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KR |
Typ | Straight Union |
Hersteller ID | KRH06-00 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 4 g |
D | 12.8 mm |
L | 34.5 mm |
M | 17 |