CHF 33.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQG2 |
Typ | Straight Fitting |
Hersteller ID | KQG2H08-10 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 x 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 150 °C |
Medium | Luft, Wasser, Dampf |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Klemmring | Edelstahl 316 (1.4401) |
Material Mutter | Edelstahl 316 (1.4401) |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 26 g |
D | 17 mm |