SMC

SMC Gerade Verschraubung, KQG2H08-00, KQG2 Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:13400033
  • Hersteller:KQG2H08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQG2
Typ
Straight Union
Hersteller ID
KQG2H08-00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 150 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Klemmring
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Mutter
Edelstahl 316 (1.4401)
Verlängert
Nein
Gewicht
16.6 g
D
14 mm
L
33.2 mm
M
16.1